曜日別特売
N2S12 サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所 52404048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO スリット付 標準タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)8.2注文コード52404048品番N2S12
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
内径(Φmm)8.2外径(Φmm)12長さ(m)50仕様スリット付トラスコ品番159-2236質量(g)1.15最小曲げ半径(mm)(固定)40使用周囲温度(℃)-40~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする