※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
55.6
注文コード
52404127
品番
N2S63LG
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
55.6
外径(Φmm)
63
長さ(m)
20
色
ライトグレー
仕様
スリット付
トラスコ品番
159-3806
質量(g)
5.2
最小曲げ半径(mm)
(固定)180
使用周囲温度(℃)
-40~115