※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス Dリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
5
3
4
5
寸法A(mm)
25
15
20
25
30
35
40
45
使用荷重(kN)
0.59
0.2
0.39
0.59
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52405299
品番
B-592
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途
かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
トラスコ品番
162-9680
質量(g)
14
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
22
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kN)
0.59