曜日別特売
B-2061 ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所 52405606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2061 ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所 52405606
B-2061 ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所 52405606

ステンレス クイックキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
内容量1袋注文コード52405606品番B-2061
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。

用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適していますトラスコ品番162-9631質量(g)25寸法L(mm)60寸法S(mm)8寸法D(mm)5材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ寸法B2(mm)14寸法B1(mm)15使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする