※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス スイベルベルトアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1個
1袋
寸法W(mm)
26
17
22
26
使用荷重(kN)
0.74
0.44
0.59
0.74
トラスコ品番
162-9828
162-9858
162-9852
162-9876
162-9882
162-9681
162-9845
162-9586
162-9684
162-9828
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405755
品番
B-2769
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
162-9828
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
寸法L1(mm)
56
寸法D2(mm)
5.5
種類
スナップフック
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
7
寸法D1(mm)
5
寸法L2(mm)
15.5
寸法W(mm)
26
寸法L3(mm)
-
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
アズワン品番
64-8415-77
使用荷重(kN)
0.74