曜日別特売
B-1862 ステンレス スナップフックB型 水本機械製作所 52405825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックB型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋注文コード52405825品番B-1862
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スタンダードなスプリングフックです。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9642材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類スナップフック寸法L(mm)38寸法S(mm)6寸法D(mm)3寸法W(mm)19寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7使用荷重(kN)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする