※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
150
150
200
250
300
400
500
600
寸法H(mm)
56
56
75
寸法D(mm)
19
19
25
32
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405834
品番
B-1548
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途
階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
162-9874
質量(g)
180
寸法H(mm)
56
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
46
寸法P(mm)
150
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。
※専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。