B-1552 ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ 水本機械製作所 52405877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)300
寸法H(mm)75
寸法D(mm)25
内容量1袋注文コード52405877品番B-1552
参考基準価格(税別)¥13,160販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カバー付なので、すっきりとした外観となります。

用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番162-9873質量(g)367寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法D(mm)25寸法W(mm)52寸法P(mm)300
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。
※専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする