B-2532 ステンレス ロープコース 水本機械製作所 52406193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープコース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)11
内容量1袋注文コード52406193品番B-2532
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

繊維ロープ専用のロープコースです。

用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止トラスコ品番162-9679質量(g)22寸法L(mm)28寸法A(mm)11寸法D(mm)14材質ステンレス(SUS304)種類シンブル寸法B(mm)14適合ロープ径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする