※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロープコース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
15
19
11
15
22
23
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406209
品番
B-2533
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止
トラスコ品番
162-9853
質量(g)
45
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
24
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
寸法B(mm)
18
適合ロープ径(Φmm)
12