水本機械製作所
ステンレス ロッキングピンシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
8
8
10
ねじ径
M-4
M-4
M-5
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406236
品番
B-1356
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ねじ径
M-4
トラスコ品番
162-9864
質量(g)
7
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
3.5
寸法B(mm)
8
使用荷重(kN)
0.39