※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロングアイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
24
12
15
18
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406288
品番
B-2131
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
162-9854
質量(g)
73
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
24
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
8
寸法B2(mm)
65
寸法B1(mm)
80
寸法h(mm)
40
アズワン品番
64-8413-20
使用荷重(kN)
0.16