曜日別特売
B-1786 ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所 52406516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 引き取手(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋寸法H(mm)23参考使用荷重(kN)0.2注文コード52406516品番B-1786
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。

用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番162-9587セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付質量(g)23寸法L(mm)66寸法H(mm)23ねじ径(mm)M4寸法D(mm)6寸法B(mm)7寸法P(mm)60参考使用荷重(kN)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする