曜日別特売
B-1128 ステンレス 二重リンク 水本機械製作所 52406857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 二重リンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(25個)
寸法L(mm)12
寸法D(mm)1
内容量1袋(25個)注文コード52406857品番B-1128
参考基準価格(税別)¥555販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダやチェーンの端末金具としてトラスコ品番162-9823質量(g)10寸法L(mm)12寸法D(mm)1使用荷重(kN)0.01材質ステンレス(SUS304)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする