※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 二重リンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(25個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
20
12
14
13
22
25
30
5
8
15
10
18
20
寸法D(mm)
1.8
1
1.2
1.6
1.8
2
2.6
1.4
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52406979
品番
B-1843
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
用途
キーホルダやチェーンの端末金具として
トラスコ品番
162-9617
質量(g)
29
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
1.8
使用荷重(kN)
0.02
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク