※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
スライド滑車 使用ロープ径~7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
52407049
品番
B2706
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途
開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)
54
トラスコ品番
160-3618
材質
ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)
52
寸法H(mm)
15
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
9
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
26
車径(mm)
20
使用ロープ径(mm)
7
車溝幅(mm)
7
使用荷重(kN)
0.29