曜日別特売
AGLS100000 LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT 52407259

AGLS100000 LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT 52407259
AGLS100000 LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT 52407259

LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード52407259品番AGLS100000
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。

用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
注意
※適合型式であっても取付ビスピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする