曜日別特売
LR8X20 丸線コイルバネ LRタイプ 東京発条製作所 52408354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR8X20 丸線コイルバネ LRタイプ 東京発条製作所 52408354
LR8X20 丸線コイルバネ LRタイプ 東京発条製作所 52408354

丸線コイルバネ LRタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(20個)注文コード52408354品番LR8X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
線径d(Φmm)1.2外径(Φmm)8.0内径(Φmm)5.4自由長(mm)20自由高(mm)20ばね定数(N/mm)9.81トラスコ品番160-4591材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼質量(g)9.81タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下最大荷重(N)62.8最大たわみ(mm)6.4たわみ(mm)6.4
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52408354LR8X2042563772LR8×20LR8X20 丸線コイルばね LR 東京発条製作所 42563772丸線コイルばね LR東京発条製作所1パック(20個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52408336
2021-04-07
用途: 高圧注入機の逆止弁のスプリングとして
建設業・工事業

流石、トウハツさん!品質は間違いないですよね!
納期が若干想定よりも遅れた事ですが、別に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする