曜日別特売
BLY24-SN-B BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング 52412947

BLY24-SN-B BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング 52412947
BLY24-SN-B BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング 52412947

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側ホースサイズ11.0×16.0
トラスコ品番137-1885
内容量1個注文コード52412947品番BLY24-SN-B
参考基準価格(税別)¥1,604販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

業界初のカラーカップリングです。

用途
配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番137-1885ブルー質量(g)158使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5相手側ホースサイズ11.0×16.0
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする