曜日別特売
BT50-WSL25-165 BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL Winwell 52415266

BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)25
全長(mm)165
トラスコ品番166-0398
166-0398
166-3606
166-2110
166-2074
166-2013
166-2035
166-3610
166-2100
166-0394
166-2034
166-2107
166-3674
166-3656
166-2111
166-3652
166-2082
166-2064
166-5184
166-2096
166-2114
166-2014
166-3589
166-3617
166-2093
166-3650
166-5191
166-2029
166-5186
166-2019
166-3596
166-2042
166-3683
内容量1本注文コード52415266品番BT50-WSL25-165
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
把握径(Φmm)25シャンクBTトラスコ品番166-0398全長(mm)165質量(kg)5シャンク径(Φmm)50仕様【本体テーパ】BT50外径(Φmm)48タップサイズM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする