Winwell
BTB/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
32
20
25
32
42
全長(mm)
105
85
90
105
135
80
165
200
トラスコ品番
166-5168
166-5168
166-5168
166-2018
166-5169
166-5179
166-3670
166-2102
166-2089
166-2044
166-3655
166-3644
166-2060
166-3608
166-2072
166-5181
166-2021
166-5190
166-2047
166-0399
166-0393
166-3587
166-3685
166-2041
166-2032
166-0397
166-2109
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416833
品番
BTB40-MLY32-105
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
32
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-5168
全長(mm)
105
質量(kg)
3.1
シャンク径(Φmm)
40
仕様
【本体テーパ】BTB40
外径(Φmm)
75
適合コレット
CSRCLR
適合スパナ
FS-75