Winwell
BTB/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
32
20
25
32
42
全長(mm)
135
85
90
105
135
80
165
200
トラスコ品番
166-3587
166-3587
166-3587
166-2060
166-5169
166-5179
166-3670
166-2102
166-2089
166-2044
166-3655
166-3644
166-5168
166-3608
166-2072
166-5181
166-2021
166-5190
166-2047
166-0399
166-0393
166-2018
166-3685
166-2041
166-2032
166-0397
166-2109
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416946
品番
BTB50-MLY32-135
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
32
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-3587
全長(mm)
135
質量(kg)
6.5
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BTB50
外径(Φmm)
75
適合コレット
CSRCLR
適合スパナ
FS-75