曜日別特売
BTB50-MLY32-165 BTB/ミーリングチャック MLY Winwell 52416955

BTB/ミーリングチャック MLY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)32
全長(mm)165
トラスコ品番166-3685
166-3685
166-5169
166-5179
166-3670
166-2102
166-2089
166-2044
166-3655
166-3644
166-5168
166-2060
166-3608
166-2072
166-5181
166-2021
166-5190
166-2047
166-0399
166-0393
166-2018
166-3587
166-2041
166-2032
166-0397
166-2109
内容量1本注文コード52416955品番BTB50-MLY32-165
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
把握径(Φmm)32シャンクBTBトラスコ品番166-3685全長(mm)165質量(kg)7.4シャンク径(Φmm)50仕様【本体テーパ】BTB50外径(Φmm)75適合コレットCSRCLR適合スパナFS-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする