Winwell
KM63XMZ-FMA/FMC/フェイスミルアーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
45
50
60
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52421103
品番
KM63XMZ-FMC22-45Y-D
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
トラスコ品番
166-8398
質量(kg)
1.3
外径(Φmm)
45
仕様
KM63XMZ-FMA/FMC/フェイスミルアーバー
シャンク
KM63XMZ