SS402-200 ステンレス製ニッパー BAHCO(バーコ) 52423754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番144-3584
内容量1本注文コード52423754品番SS402-200
参考基準価格(税別)¥21,740販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様厚刃トラスコ品番144-3584材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール質量(g)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする