TOSO
ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52424068
品番
PT12000N
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途
絵画などの額縁を飾るレールに
長さ(mm)
2000
トラスコ品番
174-6427
材質
アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ
幅(mm)
19.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
14.7
質量(g)
620
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485