曜日別特売
32-TR 中型 点滴ランナー TOSO 52424077

中型 点滴ランナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52424077品番32-TR
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに、重量のあるカーテンに仕様中型レール用部品トラスコ品番176-7519材質ポリエステル長さ(mm)56幅(mm)18高さ(mm)112質量(g)45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする