TRUSCO
エナメル線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
線径(Φmm)
0.7
0.35
0.55
0.7
長さ(m)
5
10
8
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52424926
品番
EW-22
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途
結束や補修、ディスプレイモーター用に
線径(Φmm)
0.7
長さ(m)
5
トラスコ品番
165-6330
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
番手
#22
アズワン品番
64-8508-77