TRUSCO
真鍮線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
線径(Φmm)
0.3
0.3
0.35
0.45
0.55
0.7
0.9
1.2
1.6
長さ(m)
約15
約15
約12
約10
約7
約6
約5
約2.5
約2
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52425355
品番
TBW-30
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
線径(Φmm)
0.3
長さ(m)
約15
トラスコ品番
165-6342
材質
真鍮
質量(kg)
0.03