曜日別特売
PSL-1002 プッシュボタン用ロックアウト用ベース PANDUIT(パンドウイット) 52426195

プッシュボタン用ロックアウト用ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52426195品番PSL-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。

材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8適合径(Φmm)【プッシュボタン】30材質(ベース)アルミベース寸法(mm)30質量(g)9仕様PSL-1004用トラスコ品番148-7312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする