PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52426308
品番
CMDSLCZBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途
光ファイバーLCコネクタ
コネクタ形状
LCデュプレックス
ファイバータイプ
OS1/OS2(シングルモード)
仕様
LCアダプターモジュールデュプレックス
トラスコ品番
161-0524
色
アダプター:青、モジュール:黒
高さ(mm)
18
質量(g)
11.3
タイプ
OS1/OS2
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
46.4
横(mm)
15.8