曜日別特売
FX2ERLNLNSNM001 光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット) 52426326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX2ERLNLNSNM001 光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット) 52426326
FX2ERLNLNSNM001 光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット) 52426326

光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)1
ファイバータイプOM3(マルチモード)
内容量1本注文コード52426326品番FX2ERLNLNSNM001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

用途光ファイバー通信にケーブル長(m)1芯数2コネクタ形状LCコネクタオス - LCコネクタオスファイバータイプOM3(マルチモード)トラスコ品番148-7214アクア質量(g)26タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする