曜日別特売
1AD-1GE-18PT 違径ソケット ヒルトライン 52428767

1AD-1GE-18PT 違径ソケット ヒルトライン 52428767
1AD-1GE-18PT 違径ソケット ヒルトライン 52428767

違径ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番160-8996
内容量1個注文コード52428767品番1AD-1GE-18PT
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

用途
切削、研削加工時の工具先端冷却等に
質量(g)9.8材質SUS303長さ(mm)20内径(inch)1/4呼び寸法1/4最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100ねじ径(mm)M14×PT1/4トラスコ品番160-8996
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする