曜日別特売
DK-210 複線図練習キット ホーザン 52430124

DK-210 複線図練習キット ホーザン 52430124
DK-210 複線図練習キット ホーザン 52430124
DK-210 複線図練習キット ホーザン 52430124
DK-210 複線図練習キット ホーザン 52430124
DK-210 複線図練習キット ホーザン 52430124
DK-210 複線図練習キット ホーザン 52430124

複線図練習キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード52430124品番DK-210
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

電気工事士試験の筆記試験・技能試験どちらにも必要な複線図を何度も繰り返し描くことで描き方をマスターすることが出来ます。

用途複線図の描き方を繰り返し練習できる試験対策キット仕様ホワイトボードはB4サイズ、10mm方眼入り。トラスコ品番149-7563セット内容ホワイトボード/ホワイトボードマーカー黒・赤・青各1本/ホワイトボード消し/器具マグネット、複線図対策ハンドブック質量(g)40アズワン品番64-5104-70
注意
※練習専用です。
※試験会場内への持ち込みは出来ません。

商品説明動画

DK-210 複線図練習キット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする