YHS101G-LL クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全 52431226

 

YHS101G-LL クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全 52431226
YHS101G-LL クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全 52431226

クリーンスーツ用フード ツバなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード52431226品番YHS101G-LL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クリーンルーム用フードです。

用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフードグリーンサイズLL規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠仕様ツバなしトラスコ品番162-2419材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)質量(g)80アズワン品番65-1329-43ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする