ミドリ安全
クリーンスーツ用フード ツバ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
L
M
L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52431278
品番
YHS201B-L
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クリーンルーム用フードです。
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
色
ブルー
サイズ
L
規格
【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
仕様
ツバ付き
トラスコ品番
162-2384
材質
ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)
80
アズワン品番
65-1329-51
ISOグレード
ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
注意
※クリーンパックではありません。