用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
サイズM全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19.5材質ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他色ブルーゲージ数10規格EN388 2003、EN388 2016耐切創性5、X/F仕様すべり止めなしトラスコ品番161-1218厚さ(mm)1.5質量(g)52機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他色(手首部)グリーン滑り止め効果なし