曜日別特売
FH-200-L 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432556

 

FH-200-L 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432556
FH-200-L 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432556
FH-200-L 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432556
FH-200-L 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432556

防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(20個)注文コード52432556品番FH-200-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。
手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。
手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。
表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。
ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)
耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。
異物混入対策対応のブルー色です。

用途
手袋の裾止め
サイズL適合食品衛生法適合品トラスコ品番149-2883材質シリコーンゴム厚さ(mm)1質量(g)275幅(cm)手首側:8、ひじ側:8.5全長(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-16
用途: 精肉 抜骨時
エス・クラフト 廣田慎吾卸売・小売業

軍手の手首のほつれのカバーにつかうのですが
もう少し強度があればもっといいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする