FS-1711 天津すだれ 掛ず ワタナベ 52434769

 

FS-1711 天津すだれ 掛ず ワタナベ 52434769
FS-1711 天津すだれ 掛ず ワタナベ 52434769

天津すだれ 掛ず

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(15本)注文コード52434769品番FS-1711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。

用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
トラスコ品番177-1881材質天然葦、竹、綿糸質量(g)947長さ(m)1.12幅(m)1.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする