曜日別特売

組立式小型ラック SMCKT

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード52434838品番SMCKT7-7040M-K
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

お客様ご自身でも組立できるキットタイプの小型ラック

付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様マウントアングル移動幅(mm)530質量(kg)20マウントアングル・レール:ブラック(N-1)高さ(mm)400奥行(mm)700内容キット出荷寸法X(mm)380(アンカーボルト取付ピッチ)寸法D1(mm)300寸法D2(mm)100板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)寸法Y(mm)570(アンカーボルト取付ピッチ)設置場所屋内用据置型色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン)タップ寸法M5収納機器EIA規格19インチユニットパネル取付有効スペース7U(U=44.45)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする