曜日別特売
SFLK1B3U 増設用分電盤 河村電器産業 52436378

増設用分電盤

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード52436378品番SFLK1B3U
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤

縦(mm)320横(mm)193深さ(mm)110仕様フタ付質量(kg)4.1ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤使用場所屋内用、露出形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする