河村電器産業
屋外盤用キャビネット POGB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
基板寸法(mm)
1220×1120
1520×1320
1520×1120
1420×1120
1320×1320
1320×1120
1220×1120
1120×1320
1120×1120
1120×1020
920×1320
920×1120
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52439643
品番
POGB1312-20K
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質
鉄板製
保護等級
IP54
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
71.5
基板寸法(mm)
1220×1120
キャビネット寸法(mm)
1315×1200×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付