河村電器産業
屋外盤用キャビネット POG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)195
(ドア下)280、(ハンドル下)245
(ドア下)230、(ハンドル下)195
(ドア下)180、(ハンドル下)145
基板寸法(mm)
820×1120
820×1120
820×920
1520×1320
1520×1120
1520×920
1420×1120
1420×920
1320×1320
1320×1120
1320×920
1220×1120
1220×920
1120×1320
1120×1120
1120×1020
1120×920
920×1320
920×1120
920×920
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52439792
品番
POG9012-25
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)195
材質
鉄板製
保護等級
IP54
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
63.2
基板寸法(mm)
820×1120
キャビネット寸法(mm)
915×1200×250
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付