河村電器産業
引込開閉器盤 PNKOB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
2
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
縦(mm)
415
注文コード
52442547
品番
PNKOB502
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
縦(mm)
415
横(mm)
400
深さ(mm)
160
質量(kg)
16
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キーNo.K200)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
2
スイッチ形番
NB 53-50
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P50A