曜日別特売
PNKA302S 引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業 52443168

引込開閉器盤 PNKA

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個分岐回路数2ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52443168品番PNKA302S
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付

縦(mm)500横(mm)400深さ(mm)160質量(kg)19ベージュ(マンセル5Y7/1)仕様電流計付20A×2種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数2スイッチ形番NB 33E-30MW分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P30A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする