ノーヒューズブレーカ NX-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)30注文コード52445715品番NX53S-30WXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
定格電流(A)30接続可能電線(mm2)22極数・素子数3P3E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個質量(kg)0.74外形寸法(mm)75×130×68定格絶縁電圧(V)AC660接続方式線押え端子(M5)主な用途汎用形定格遮断容量(kA)10(AC200V)/10(AC240V)/10(AC380V)/7.5(AC415V)/5(AC500V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする