曜日別特売
KCV-5 仮設盤 KCV 河村電器産業 52448183

仮設盤 KCV

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
質量(kg)24
内容量1個注文コード52448183品番KCV-5
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
保護等級IPX3オレンジ2.5YR6/14種別主幹:ELB3P 分岐:MCB2P×5 コンセント×5寸法(mm)420×500×160質量(kg)24板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6、取付ステー6使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用キャビネットSOK使用場所屋外用 露出形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする