曜日別特売
NWN3105NK 簡易型引込分電盤 NWN 河村電器産業 52449434

NWN3105NK 簡易型引込分電盤 NWN 河村電器産業 52449434
NWN3105NK 簡易型引込分電盤 NWN 河村電器産業 52449434

簡易型引込分電盤 NWN

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個分岐回路数5縦(mm)1600注文コード52449434品番NWN3105NK
参考基準価格(税別)¥301,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器

縦(mm)1600横(mm)700深さ(mm)200質量(kg)97クリーム(マンセル2.5Y9/1)分岐回路数5仕様組込スイッチ:MCB3P100A×5 WHMスペース×3付種類ホーム分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする