曜日別特売
CDQ2B63-5+60DM-A73ZS-XC10 薄形シリンダ CDQ2B63-5 SMC 52449494

薄形シリンダ CDQ2B63-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストロークS2(mm)60注文コード52449494品番CDQ2B63-5+60DM-A73ZS-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,150

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52449494CDQ2B63-5+60DM-A73ZS-XC1052449521CDQ2B63-5+60DMZ-A73ZS-XC10CDQ2B63-5+60DM-A73ZS-XC10 薄形シリンダ CDQ2B63-5 SMC 52449521薄形シリンダ CDQ2B63-5SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする