用途粘着質の内容物収納容量(L)17.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×369×154色透明/透明仕様帯電防止仕様・内面前面及び外側面シボ有トラスコ品番152-3566種別SK-20E-TM材質PP質量(g)1220有効内寸(mm)367×267×136外寸(mm)475×369×154内寸(mm)421×321×148底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.83(900)適合カード差し両短辺79型外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)154外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目適合フタサンボックス#20Eフタ有効内寸法・奥行(mm)267有効内寸法・高さ(mm)136有効内寸法・幅(mm)367